Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23107500 Stirnzahnrad C45 Mod.2 Zz=75 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23107500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23107500
EAN/GTIN:
     4067201052951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
154 mm
d:
150 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
138 Nm
Gewicht:
2945 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul, Zahnräder, spur gear, Zahnbreite, einseitiger, steel, gear, Zähne, Stahl, Nabe, gerade, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 81,27*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,20*
€ 133,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111075
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.