Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111017 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=17 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111017
EAN/GTIN:
     4067201057383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
38 mm
d:
34 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,4 Nm
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Zähne, Zahnräder, gear, Nabe, Zahnbreite, Modul, verzahnt, gerade, Stahl, steel, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 6,02*
€ 12,42*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 22,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.