Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111033 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=33 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111033
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111033
EAN/GTIN:
     4067201079996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
70 mm
d:
66 mm
NL:
15 mm
ND:
45 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
20,8 Nm
Gewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, C45, Zahnbreite, spur gear, gerade, Stahl, Zähne, gear, steel, verzahnt, Modul, Nabe, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
81
1
€ 10,00*
ab € 14,74*
€ 26,50*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 46,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.