Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111041 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=41 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111041
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111041
EAN/GTIN:
     4067201076704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
41 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
86 mm
d:
82 mm
NL:
15 mm
ND:
55 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
34,6 Nm
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, verzahnt, Modul, Zähne, Stahl, Zahnräder, Zahnbreite, C45, Nabe, spur gear, gear, steel, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 21,35*
€ 33,43*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,55*
€ 56,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.