Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111049 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=49 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111049
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111049
EAN/GTIN:
     4067201062745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
49 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
102 mm
d:
98 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
54,2 Nm
Gewicht:
1570 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul, Zahnräder, verzahnt, Zähne, steel, gear, spur gear, Nabe, gerade, Zahnbreite, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 29,31*
€ 43,83*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 72,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.