Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111060 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=60 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111060
EAN/GTIN:
     4067201068587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
124 mm
d:
120 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
97,3 Nm
Gewicht:
2160 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, C45, Zahnbreite, steel, Zähne, Stahl, Nabe, spur gear, gear, verzahnt, gerade, Zahnräder, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 36,39*
€ 55,17*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 90,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23188160
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.