Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111400 Stirnzahnrad C45 Mod.2,0 Zz=114 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111400
EAN/GTIN:
     4067201061359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
232 mm
d:
228 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
173 Nm
Gewicht:
6179 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Stahl, C45, gerade, Nabe, Zähne, Modul, gear, einseitiger, steel, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 152,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 238,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.