Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23155072 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,0 Zz=72 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23155072
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23155072
EAN/GTIN:
     4067201060147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (PA12) mit Stahlkern
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
72
Zahnbreite [b]:
20 [mm]
Außendurchmesser [da]:
148,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
144,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
15 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
90 [mm]
[SK]:
80 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
25 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
28,8 [Nm]
Gewicht:
1487 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 148,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 231,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
23195072
ab € 172,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.