Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23155224 Zahnrad PA12G schw. Mod.2,0 Zz=24 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23155224
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23155224
EAN/GTIN:
     4067201305194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G schwarz mit Stahlkern.






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
52 mm
d:
48 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
SK:
30 mm
B H7:
10 mm
zul. MD*:
4,2 Nm
Gewicht:
189 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23155024
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.