Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23155225 Zahnrad PA12G schw. Mod.2,0 Zz=25 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23155225
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23155225
EAN/GTIN:
     4067201303015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G schwarz mit Stahlkern.






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
54 mm
d:
50 mm
NL:
15 mm
ND:
45 mm
SK:
35 mm
B H7:
10 mm
zul. MD*:
4,6 Nm
Gewicht:
271 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23155025
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.