Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23195060 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,0 Zz=60 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23195060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23195060
EAN/GTIN:
     4067201064435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 60 zähne modul 2





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967.
Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
124,0 mm
d:
120,0 mm
NL:
15 mm
ND:
85 mm
SK:
75 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
24,0 Nm
Gewicht:
1280 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 182,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,50*
€ 283,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.