Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23195064 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,0 Zz=64 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23195064
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23195064
EAN/GTIN:
     4067201064725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,0 gerade verza...





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967.
Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
132,0 mm
d:
128,0 mm
NL:
15 mm
ND:
90 mm
SK:
80 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
25,7 Nm
Gewicht:
1467 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.