Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23195070 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,0 Zz=70 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23195070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23195070
EAN/GTIN:
     4067201064732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 70 zähne





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967.
Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
144,0 mm
d:
140,0 mm
NL:
15 mm
ND:
90 mm
SK:
80 mm
B H7:
25 mm
zul. MD*:
28,1 Nm
Gewicht:
1469 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 223,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,34*
€ 342,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.