Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23201600 Stirnzahnrad C45 Mod. 2,5 Zz=16 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23201600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23201600
EAN/GTIN:
     4067201065036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
45,0 mm
d:
40,0 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
7,4 Nm
Gewicht:
0,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, einseitiger, Modul, steel, Zahnbreite, Zähne, gear, Nabe, C45, spur gear, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
141
1
€ 10,00*
ab € 13,03*
€ 15,91*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 28,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211016
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.