Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23202200 Stirnzahnrad C45 Mod. 2,5 Zz=22 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23202200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23202200
EAN/GTIN:
     4067201054740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 22zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
60,0 mm
d:
55,0 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
14,1 Nm
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 22 zähne, steel, Zahnbreite, C45, Zahnräder, einseitiger, Zähne, gear, spur gear, Modul, Nabe, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
1
€ 10,00*
ab € 18,51*
€ 23,90*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 42,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211022
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.