Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23203500 Stirnzahnrad C45 Mod. 2,5 Zz=35 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23203500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23203500
EAN/GTIN:
     4067201064107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul2.5 35zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
92,5 mm
d:
87,5 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
41,6 Nm
Gewicht:
1,10 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Modul, Zahnbreite, spur gear, Nabe, Zähne, C45, Stahl, Zahnräder, gear, steel, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 29,38*
€ 39,64*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 52,03*
€ 65,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211035
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.