Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211026 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=26 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211026
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211026
EAN/GTIN:
     4067201067429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
70,0 mm
d:
65,0 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
25,0 Nm
Gewicht:
0,90 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Stahl, Zahnräder, Nabe, Zähne, spur gear, verzahnt, C45, gear, gerade, Modul, Zahnbreite, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
1
€ 10,00*
ab € 19,96*
€ 30,76*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 31,06*
€ 51,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.