Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211039 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=39 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211039
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211039
EAN/GTIN:
     4067201067863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
39
Zahnbreite [b]:
25 [mm]
Außendurchmesser [da]:
102,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
97,5 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
60 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
16 [mm]
zul. MD:
65,3 [Nm]
Gewicht:
1,83 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, Zahnbreite, Zähne, gerade, verzahnt, Nabe, spur gear, steel, Modul, gear, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 31,62*
€ 44,65*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 73,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.