Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

23211046 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=46 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211046
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211046
EAN/GTIN:
     4067201069850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
46 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
120,0 mm
d:
115,0 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
107,0 Nm
Gewicht:
2,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Nabe, Zahnbreite, verzahnt, spur gear, gear, Modul, Zähne, Zahnräder, Stahl, steel, gerade, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 70,81*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,38*
€ 117,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.