Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211051 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=51 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211051
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211051
EAN/GTIN:
     4067201069041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 51 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
51 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
132,5 mm
d:
127,5 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
143,0 Nm
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, gear, C45, spur gear, steel, verzahnt, Stahl, Zahnräder, Nabe, Zahnbreite, Zähne, gerade, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 78,12*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,60*
€ 129,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.