Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211052 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=52 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211052
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211052
EAN/GTIN:
     4067201069058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
52
Zahnbreite [b]:
25 [mm]
Außendurchmesser [da]:
135,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
130,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
90 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
20 [mm]
zul. MD:
149,0 [Nm]
Gewicht:
3,48 [kg]
Weitere Suchbegriffe: steel, Zahnräder, Zahnbreite, Nabe, Modul, gerade, gear, Zähne, verzahnt, Stahl, spur gear, C45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.