Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211055 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=55 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211055
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211055
EAN/GTIN:
     4067201070665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
142,5 mm
d:
137,5 mm
NL:
20 mm
ND:
90 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
173,0 Nm
Gewicht:
3,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, Modul, Stahl, Zahnbreite, steel, Zähne, gerade, verzahnt, Nabe, spur gear, gear, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 82,37*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,39*
€ 136,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.