Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211090 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=90 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211090
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211090
EAN/GTIN:
     4067201106173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
230,0 mm
d:
225,0 mm
NL:
20 mm
ND:
120 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
348,0 Nm
Gewicht:
9,24 kg
Weitere Suchbegriffe: verzahnt, spur gear, C45, Zahnräder, Modul, Zähne, Stahl, Zahnbreite, gerade, Nabe, gear, steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.