Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23288132 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=32 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23288132
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23288132
EAN/GTIN:
     4067201228615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 32 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
85 mm
d:
80 mm
NL:
20 mm
ND:
55 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
134 Nm
Gewicht:
1,28 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z32, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
1
€ 10,00*
ab € 35,81*
€ 43,66*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 71,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.