Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23295030 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,5 Zz=30 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23295030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23295030
EAN/GTIN:
     4067201061755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (PA12) mit Edelstahlkern
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
30
Zahnbreite [b]:
25 [mm]
Außendurchmesser [da]:
80,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
75,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
15 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
55 [mm]
[SK]:
45 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
15 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
15,0 [Nm]
Gewicht:
525 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 103,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 168,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
23295230
ab € 70,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.