Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23295040 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,5 Zz=40 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23295040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23295040
EAN/GTIN:
     4067201062110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 40 zähne





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
105,0 mm
d:
100,0 mm
NL:
15 mm
ND:
75 mm
SK:
65 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
29,9 Nm
Gewicht:
1070 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 155,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 241,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23295240
ab € 111,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.