Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23295218 Zahnrad PA12G schw. Mod.2,5 Zz=18 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23295218
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23295218
EAN/GTIN:
     4067201303572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, schwarz. Stahlkern:
Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
50 mm
d:
45 mm
NL:
15 mm
ND:
35 mm
SK:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD*:
4,3 Nm
Gewicht:
164 g
Weitere Suchbegriffe: PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23295018
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.