Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23299030 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 2,5 Zz=30 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23299030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23299030
EAN/GTIN:
     4067201062622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
80,0 mm
d:
75,0 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
13,4 Nm
Gewicht:
790 g
Weitere Suchbegriffe: stainless, Zahnräder, module 2.5, Modul 2,5, spur gear, Edelstahl, rostfrei, Zahnrad, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 99,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 163,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.