Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23299032 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 2,5 Zz=32 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23299032
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23299032
EAN/GTIN:
     4067201198161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
85,0 mm
d:
80 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
B H7:
15 mm
zul. MD:
15,5 Nm
Gewicht:
950 g
Weitere Suchbegriffe: spur gear, module 2.5, 1.4305, Zahnräder, stainless, rostfrei, Zahnrad, Edelstahl, Modul 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.