Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23302500 Stirnzahnrad C45 Mod.3,0 Zz= 25 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23302500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23302500
EAN/GTIN:
     4067201075714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
81 mm
d:
75 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
36,0 Nm
Gewicht:
1,01 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Stahl, C45, Nabe, spur gear, gerade, steel, Modul, gear, Zahnbreite, Zähne, Zahnräder, einseitiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23311025
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.