Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23303200 Stirnzahnrad C45 Mod.3,0 Zz= 32 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23303200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23303200
EAN/GTIN:
     4067201071105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 32 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
102 mm
d:
96 mm
NL:
15 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
64,9 Nm
Gewicht:
1,62 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Stahl, gear, Nabe, Modul, einseitiger, Zahnbreite, spur gear, steel, Zähne, gerade, Zahnräder, C45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23311032
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.