Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23305400 Stirnzahnrad C45 Mod.3,0 Zz= 54 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23305400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23305400
EAN/GTIN:
     4067201047377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
54
Zahnbreite [b]:
25 [mm]
Außendurchmesser [da]:
168 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
162 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
20 [mm]
zul. MD:
274,6 [Nm]
Gewicht:
4,66 [kg]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, steel, Zähne, einseitiger, Stahl, Zahnräder, gear, gerade, C45, spur gear, Nabe, Zahnbreite, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 106,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 173,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.