Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311014 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=14 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311014
EAN/GTIN:
     4067201063780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
48 mm
d:
42 mm
NL:
20 mm
ND:
33 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
13,6 Nm
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zähne, Stahl, gear, C45, steel, verzahnt, Zahnräder, gerade, Nabe, Modul, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
1
€ 10,00*
ab € 12,61*
€ 24,93*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,32*
€ 44,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.