Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311019 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=19 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311019
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311019
EAN/GTIN:
     4067201065326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 19 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
63 mm
d:
57 mm
NL:
20 mm
ND:
45 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
21,6 Nm
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Nabe, C45, Stahl, Zähne, spur gear, Zahnbreite, gerade, verzahnt, Modul, gear, steel, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 16,50*
€ 29,75*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 29,37*
€ 50,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.