Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311022 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=22 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311022
EAN/GTIN:
     4067201064947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
72 mm
d:
66 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
30,7 Nm
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Stahl, spur gear, steel, gerade, gear, Zähne, Modul, Zahnräder, verzahnt, Zahnbreite, Nabe, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
196
1
€ 10,00*
ab € 19,96*
€ 28,97*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 48,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23388122
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.