Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311024 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=24 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311024
EAN/GTIN:
     4067201065265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 24 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
78 mm
d:
72 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
37,6 Nm
Gewicht:
1,18 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Modul, spur gear, Zahnräder, gerade, C45, verzahnt, Zähne, Zahnbreite, steel, Stahl, gear, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 22,66*
€ 32,28*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,72*
€ 54,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23388124
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.