Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311034 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=34 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311034
EAN/GTIN:
     4067201082576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 z=34

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
108 mm
d:
102 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
88,6 Nm
Gewicht:
2,43 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Nabe, steel, Zähne, spur gear, gerade, Zahnräder, Modul, C45, Stahl, verzahnt, gear, Zahnbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.