Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311042 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=42 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311042
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311042
EAN/GTIN:
     4067201067009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 42 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
132 mm
d:
126 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
164 Nm
Gewicht:
3,58 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnbreite, steel, spur gear, gerade, Zahnräder, Nabe, Stahl, gear, C45, Zähne, verzahnt, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 72,89*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,65*
€ 121,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.