Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311050 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=50 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311050
EAN/GTIN:
     4067201106081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
156 mm
d:
150 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
258 Nm
Gewicht:
5,18 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zähne, Zahnräder, Stahl, gerade, Nabe, spur gear, C45, Modul, steel, verzahnt, Zahnbreite, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23388150
ab € 78,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.