Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23355030 Zahnrad PA12G weiß Mod.3,0 Zz=30 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23355030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23355030
EAN/GTIN:
     4067201070825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad zähne 30 modul 3


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
96,0 mm
d:
90,0 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
SK:
60 mm
B H7:
15 mm
zul. MD*:
27,2 Nm
Gewicht:
1163 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23355230
ab € 67,36*
Zubehör
Mädler
23395030
ab € 113,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.