Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

23355036 Zahnrad PA12G weiß Mod.3,0 Zz=36 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23355036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23355036
EAN/GTIN:
     4067201070832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul3 36zähne


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
114,0 mm
d:
108,0 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
SK:
70 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
42,0 Nm
Gewicht:
1565 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 123,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 187,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23355236
ab € 86,14*
Zubehör
Mädler
23395036
ab € 133,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.