Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23355040 Zahnrad PA12G weiß Mod.3,0 Zz=40 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23355040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23355040
EAN/GTIN:
     4067201070849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 40 zähne


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
126,0 mm
d:
120,0 mm
NL:
20 mm
ND:
85 mm
SK:
75 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
52,4 Nm
Gewicht:
1837 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
79
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 143,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 217,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23355240
ab € 101,69*
Zubehör
Mädler
23395040
ab € 175,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.