Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23355045 Zahnrad PA12G weiß Mod.3,0 Zz=45 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23355045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23355045
EAN/GTIN:
     4067201069287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
141,0 mm
d:
135,0 mm
NL:
20 mm
ND:
85 mm
SK:
75 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
59,5 Nm
Gewicht:
1927 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23395045
ab € 179,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.