Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23355050 Zahnrad PA12G weiß Mod.3,0 Zz=50 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23355050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23355050
EAN/GTIN:
     4067201070870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 50 zähne


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
156,0 mm
d:
150,0 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
SK:
90 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
66,7 Nm
Gewicht:
2734 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 227,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,43*
€ 342,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23395050
ab € 246,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.