Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23388160 Stirnzahnrad Stahl Mod.3 Zz=60 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23388160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23388160
EAN/GTIN:
     4067201195511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
186 mm
d:
180 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
1442 Nm
Gewicht:
6,97 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.