Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23395015 Zahnrad PA12G weiß Mod.3,0 Zz=15 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23395015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23395015
EAN/GTIN:
     4067201070894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (PA12) mit Edelstahlkern
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
15
Zahnbreite [b]:
30 [mm]
Außendurchmesser [da]:
51,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
45,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
35 [mm]
[SK]:
25 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
10 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
5,8 [Nm]
Gewicht:
204 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
23395215
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.