Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23399222 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.3 Zz=22 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23399222
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23399222
EAN/GTIN:
     4067201328889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
72 mm
d:
66 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
B H7:
16 mm
zul. MD:
14,0 Nm
Gewicht:
1,02 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, spur gear, Zahnrad, rostfrei, Zahnräder, Modul 1, Edelstahl, stainless, module 1, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23399022
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.