Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23403800 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 38 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23403800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23403800
EAN/GTIN:
     4067201065234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
160 mm
d:
152 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
275 Nm
Gewicht:
4,61 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Modul, gear, steel, C45, Zahnräder, Nabe, gerade, Zähne, Zahnbreite, Stahl, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 87,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 143,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23411038
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.