Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23405800 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 58 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23405800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23405800
EAN/GTIN:
     4067201072393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
58 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
240 mm
d:
232 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
832 Nm
Gewicht:
11,00 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnräder, einseitiger, spur gear, Stahl, gear, Zahnbreite, gerade, C45, Nabe, Modul, Zähne, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 171,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,62*
€ 267,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.