Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23407200 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 72 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23407200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23407200
EAN/GTIN:
     4067201072690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
296 mm
d:
288 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
993 Nm
Gewicht:
16,00 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Stahl, C45, Zahnräder, Zahnbreite, Modul, Zähne, gerade, Nabe, steel, einseitiger, gear, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 262,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,64*
€ 394,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.